| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-705177 Herst.-Nr.: 20092/L EAN/GTIN: 4025888280043 |
| |
|
| | |
| Blouson »Lenk« Eigenschaften: • Außen abriebfestes Baumwoll-Polyester-Mischgewebe • Wasserabweisend durch hochwertige Beschichtung • Beschichtung ermöglicht Reinigung und Maschinenwäsche bei 40°C Ausführung: • Verstärkungen aus Polyamid an den Schultern • Innen warmes und bequemes wattiertes Stepp-Taftfutter • Verdeckter robuster 1-Wege Front-Reißverschluss • Hoher Kragen mit Fleecefutter zum Schutz vor Witterung • Reflexpaspeln vorne, hinten und an den vorderen und rückwärtigen Ärmelseiten • Elastischer Saum und Ärmelsaum • Knopfleiste im Kragen für Kapuze • Einfache Emblemanbringung durch Reißverschluss im Futter • Zwei Brusttaschen mit Patten • Zwei Hüfttaschen • Eine Handyinnentasche • Eine Innentasche mit Reißverschluss Material: • Obermaterial: 60% Baumwolle, 40% Polyester, ca. 250 g/m² • Verstärkung: 100% Polyamid • Futter: 100% Polyester • Wattierung: 100% Polyester Weitere Informationen: | | Größe: | L | Farbe: | schwarz-grau | Herstellerartikelnummer: | 20092/L | Herstellername: | Helmut Feldtmann GmbH | Markenname: | Craftland | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 29,86* | € 40,41* | | | | | | 2 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 30,09* | € 40,96* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|