Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LED Akku-Baustrahler 20W FORTIS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LED Akku-Baustrahler 20W FORTIS
LED Akku-Baustrahler 20W FORTIS
LED Akku-Baustrahler 20W FORTIS
LED Akku-Baustrahler 20W FORTIS
Artikel-Nr.:
     4012-705218
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4317784730419
EAN/GTIN:
     4317784730419
Suchbegriffe:
LED-Baustrahler
led-baustrahler
Akku-LED-Baustrahler, 20 W

• COB LED • Aluminiumdruckgussgehäuse • Mit Ein- und Ausschalter • Akku-Ladedauer 6 bis 7 Stunden Lieferung: Inklusive Akku 7,4 V/4,4 Ah und Ladeadapter.

Weitere Informationen:
Lichtstrom:
1400 lm
Brenndauer:
2,5 h
Reichweite:
5 m
Abstrahlwinkel (min.):
100 °
Abstrahlwinkel (max.):
120 °
Höhe:
277 mm
Breite:
241 mm
Tiefe:
187,5 mm
Batterie/Akku:
Akku (7,4 V/4,4 Ah)
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4317784730419
Ursprungsland:
VR China
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,95*
ab € 36,17*
€ 48,47*
Lager 4012
15 Tage
177
€ 6,90*
ab € 37,83*
€ 50,51*
5 Tage
182
€ 4,30*
ab € 38,16*
€ 52,07*
3 Tage
179
€ 7,90*
ab € 42,30*
€ 56,00*
14 Tage
211
€ 6,99*
ab € 46,63*
€ 61,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,51*
€ 60,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,17*
€ 54,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,65*
€ 53,13
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,17*
€ 51,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,83*
€ 45,02
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.