Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super-Forstnerbohrer WS 50mm GL 90mm Famag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Super-Forstnerbohrer WS 50mm GL 90mm Famag
Super-Forstnerbohrer WS 50mm GL 90mm Famag
Artikel-Nr.:
     4012-705527
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1630050
EAN/GTIN:
     4026271013156
Suchbegriffe:
Astlochbohrer
Forstner-Bohrer
Forstnerbohrer
forstnerbohrer 50 mm
Forstnerbohrer WS

• Legierter Werkzeugstahl • Zentrierspitze • 2 Hauptschneiden • Umfangschneide • Abgesetzter zylindrischer Schaft • Für saubere, ausrissfreie und maßhaltige Bohrungen in Weichholz und furnierte Platten

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
50 mm
Schaftlänge:
30 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Markenname:
FAMAG
Herstellername:
Famag Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1630050
Ursprungsland:
Deutschland
Weitere Suchbegriffe: forstnerbohrer
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 34,58*
€ 48,26*
2 Tage
1
€ 4,50*
ab € 36,14*
€ 48,31*
12 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 39,39*
€ 52,88*
Lager 4012
1
€ 6,90*
ab € 39,82*
€ 53,04*
2 Tage
1
€ 7,90*
ab € 41,67*
€ 55,38*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,04*
€ 63,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,21*
€ 62,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,93*
€ 58,23
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,15*
€ 54,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,50*
€ 52,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,82*
€ 47,39
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.