Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN Hartmetall Viertelrund-Profilfräser 3281 R 1,25 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN Hartmetall Viertelrund-Profilfräser 3281 R 1,25 mm
FRANKEN Hartmetall Viertelrund-Profilfräser 3281 R 1,25 mm
Artikel-Nr.:
     4012-705676
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     3281.00125
EAN/GTIN:
     4037753293973
Suchbegriffe:
Profilfräser
Konkavfräser
VHM-Viertelkreisfräser
Viertelkreisfräser
Hartmetall-Viertelrund-Profilfräser zum Fräsen von Übergängen und Radien an Kanten und Nuten in fast allen Werkstoffen. Produktmerkmale und Vorteile: Universelle Geometrie mit konkaver Schneidenform, fasenhinterschnitten. Nur an der Spanfläche nachschärfbar.Internationaler Werkstoffvergleich
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Fräswerkzeuge mit Zyl.schaft
Abmessung:
Ø10 / R1,25
Produktlinie:
FRANKEN
Schneidendurchmesser Ød₁:
10.0 mm
Einheitensystem:
Metrisch
Schaftdurchmesser Ød₂:
10.0 mm
Schaftdurchmessertoleranz:
h6
Zähnezahl Z:
4.0
Radius r₁:
1.25 mm
Radiustoleranz:
H11
Schneidenlänge l₂:
1.25 mm
Gesamtlänge l₁:
75.0
Nenndurchmesser Ød₃:
7.5
Einsatzgebiet Material:
Kaltfließpressstähle, Baustähle, Automatenstähle, u.a. <= 600 N/mm²
Schneidstoff:
HM
Kategorie:
Viertelrund-Profilfräser
Beschichtung:
ohne
Werkzeug-Anwendungsgruppe:
N
Werkzeugschnittstelle:
glatter Zylinderschaft
innere Kühlschmierstoff-Zufuhr:
ohne
Vorschubrichtung:
Radial
Drallwinkel:
0 deg
Werkzeugschnittstellennorm:
DIN 6535
Hybris CAM-Daten:
NEIN
Marke:
FRANKEN
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 88,22*
€ 111,82*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 108,80*
€ 133,15*
12 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 120,41*
€ 147,22*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 117,73*
€ 148,32*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 133,15*
€ 158,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,06*
€ 158,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 127,70*
€ 151,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,93*
€ 145,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 108,80*
€ 129,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.