| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-705688 Herst.-Nr.: 3281A.003 EAN/GTIN: 4037753294208 |
| |
|
| | |
| Hartmetall-Viertelrund-Profilfräser zum Fräsen von Übergängen und Radien an Kanten und Nuten in fast allen Werkstoffen. Produktmerkmale und Vorteile: Universelle Geometrie mit konkaver Schneidenform, fasenhinterschnitten. Nur an der Spanfläche nachschärfbar. TIALN-Beschichtung für höhere Standzeit.Internationaler Werkstoffvergleich Weitere Informationen: | | Produktkategorie: | Fräswerkzeuge mit Zyl.schaft | Abmessung: | Ø10 / R3 | Produktlinie: | FRANKEN | Schneidendurchmesser Ød₁: | 10.0 mm | Einheitensystem: | Metrisch | Schaftdurchmesser Ød₂: | 10.0 mm | Schaftdurchmessertoleranz: | h6 | Zähnezahl Z: | 4.0 | Radius r₁: | 3.0 mm | Radiustoleranz: | H11 | Schneidenlänge l₂: | 3.0 mm | Gesamtlänge l₁: | 75.0 | Nenndurchmesser Ød₃: | 4.0 | Einsatzgebiet Material: | Kaltfließpressstähle, Baustähle, Automatenstähle, u.a. <= 600 N/mm² | Schneidstoff: | HM | Kategorie: | Viertelrund-Profilfräser | Beschichtung: | TIALN | Werkzeug-Anwendungsgruppe: | N | Werkzeugschnittstelle: | glatter Zylinderschaft | innere Kühlschmierstoff-Zufuhr: | ohne | Vorschubrichtung: | Radial | Drallwinkel: | 0 deg | Werkzeugschnittstellennorm: | DIN 6535 | Hybris CAM-Daten: | NEIN | Marke: | FRANKEN |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,90* | ab € 101,83* | € 129,37* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 125,35* | € 154,26* | | | | | | 13 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,19* | € 168,70* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 133,84* | € 169,97* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|