Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FRANKEN HSS Scheibenfräser 4461 125,0 mm x 6,0 x 32


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FRANKEN HSS Scheibenfräser 4461 125,0 mm x 6,0 x 32
FRANKEN HSS Scheibenfräser 4461 125,0 mm x 6,0 x 32
Artikel-Nr.:
     4012-705732
Hersteller:
     EMUGE-FRANKEN
Herst.-Nr.:
     4461.12506
EAN/GTIN:
     4037753338865
Suchbegriffe:
Metallkreisfräser
Scheibenfräser
scheibenfräser 125x2
scheibenfräser
Schmaler HSS-Scheibenfräser, DIN 138/ 1834, mit Kreuzverzahnung zum Fräsen tiefer Nuten, Schlitz-und Trennfräsen oder Ablängen von Stahl- und Gusswerkstoffen sowie kurzspanenden Nichteisenmetallen. Produktmerkmale und Vorteile: Ausführung mit wechselseitig ausgesetzten Seitenzähnen, 3-seitig schneidend. Keine Klemmneigung bei tiefen Nuten.Internationaler Werkstoffvergleich
Weitere Informationen:
Produktkategorie:
Fräswerkzeuge mit Bohrung
Abmessung:
Ø125 x 6
Produktlinie:
FRANKEN
Schneidendurchmesser (DC):
125.0 mm
Einheitensystem:
Metrisch
Aufnahmedurchmesser:
32.0
Schneidenzahl (Z):
40.0
Nutbreite:
6.0
Breitentoleranz:
k11
Bearbeitungstiefe:
34.0
Einsatzgebiet Material:
Kaltfließpressstähle, Baustähle, Automatenstähle, u.a. <= 600 N/mm²
Schneidstoff:
HSSE
Kategorie:
Scheibenfräser
Werkzeug-Anwendungsgruppe:
H
Werkzeugschnittstelle:
Bohrung mit Längsnut
Werkzeugschnittstellennorm:
DIN 138
Hybris CAM-Daten:
NEIN
Marke:
FRANKEN
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 254,75*
€ 319,45*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 339,47*
€ 401,51*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 338,85*
€ 409,61*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 401,51*
€ 477,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 398,97*
€ 474,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 358,10*
€ 426,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 351,51*
€ 418,30
pro Stück
ab 500 Stück
€ 339,47*
€ 403,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.