| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-705761 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4025888251340 EAN/GTIN: 4025888251340 |
| |
|
| | |
| Stiefel »35332 Rönne«, S5 CI SRC Zulassung/Norm: EN ISO 20345 S5 CI SRC Ausführung: • Moderne, ergonomische Schaftform • Hoher Tragekomfort • Flexibel auch bei niedrigen Temperaturen • Besonders kälteisolierend durch geschäumtes Polyurethan • Ausziehhilfe im Fersenbereich • Antistatisch • Schafthöhe ca. 36,5 cm • Gute Beständigkeit gegen Chemikalien, Dünger, Öl, Fette, Desinfektionsmittel, Lösungsmittel und Blut Einlegesohle: antistatische, antibakterielle und waschbare Memory Foam Einlegesohle Sohle: Polyurethan, rutschhemmend Material: Polyurethan Sicherheit: Stahlkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle Gewicht: 950 g/Stück (Größe 42) Farbe: gelb Weitere Informationen: | | Größe: | 38 | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Agrar-Sicherheitsstiefel, Antirutschgummistiefel, Antirutschstiefel, Gummistiefel, Landwirtschaftsstiefel, Nitril-Stiefel, Nässeschutzstiefel, PU-Stiefel, PVC Stiefel, PVC-Berufsstiefel, Sicherheitsgummistiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel s5 gelb, arbeitsstiefel, baustiefel s5 |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,99* | ab € 33,53* | € 45,51* | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 43,68* | € 56,53* | | | | | 1 Tag | | | | | € 7,90* | ab € 43,67* | € 56,56* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 44,59* | € 57,60* | | | | | | 4 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 44,39* | € 58,62* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|