Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bauschlauch mit GEKA- Kupplung, 1.1/2", 15m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bauschlauch mit GEKA- Kupplung, 1.1/2", 15m
Bauschlauch mit GEKA- Kupplung, 1.1/2", 15m
Bauschlauch mit GEKA- Kupplung, 1.1/2", 15m
Artikel-Nr.:
     4012-705847
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     13.5051
EAN/GTIN:
     4015933110081
Suchbegriffe:
Bauschlauch
Flachschlauch
bauschlauch
Bau-Flachschlauchleitung, mit GEKA® Schnellkupplungsanschluss

• Komplett montiert mit GEKA Schnellkupplungen
• Platzsparend
• Sichere Einbindung
• Robust
• Material Kupplung: Messing
• Material Einbindung: Verzinkter Stahldraht mit Kunststoff-Manschette
• Temperaturbeständigkeit: +25 °C

Weitere Informationen:
Schlauchgröße:
1 1/2 Zoll
Innen-Ø:
40 mm
Betriebsdruck:
10 bar
Schlauchlänge:
15 m
Marke:
Keine
Weitere Suchbegriffe: Bauflachschlauch, Schlauch, Universalschlauch, Wasserschlauch
Angebote (16)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
pro Stück
€ 4,79*
ab € 44,79*
€ 56,15*
3 Tage
2
pro Stück
€ 5,99*
ab € 44,94*
€ 56,19*
Lager 4012
11
pro Stück
€ 6,90*
ab € 45,14*
€ 56,24*
1 Tag
2
pro Stück
€ 5,59*
ab € 45,97*
€ 57,14*
6 Tage
3
pro Stück
€ 5,99*
ab € 45,21*
€ 58,05*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,24*
€ 66,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,98*
€ 66,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 52,86*
€ 62,90
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,02*
€ 59,52
pro Stück
ab 20 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 45,14*
€ 53,72
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.