| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-705915 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: 4031973096680 EAN/GTIN: 4031973096680 |
| |
|
| | |
| Strick-Blouson »Piering« Eigenschaften: • Robuste und strapazierfähige Strickjacke Ausführung: • Warmes Teddyfutter • Robuster Reißverschluss • Reflektoren vorne und hinten im Schulterbereich • Windschutzleiste, Kinnschutz, Ellenbogenbesätze • Strick-Ärmelbündchen • Zwei Seitentaschen Material: • Obermaterial: 100% Polyester • Softshellmaterial: 95% Polyester, 5% Elasthan Weitere Informationen: | | Größe: | XL | Farbe: | grau-meliert | Markenname: | neutrale Produktlinie | Ursprungsland: | VR China |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, Cardigan, Strick-Jacke, Strickjacke, Winter-Arbeitsjacke, Winterarbeitsjacke, Winterbaujacke, Kälteschutzjacke, Thermojacke, Winter Jacke, Winterjacke, Winterschutzjacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken |
| | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 48,20* | € 63,66* | | | | | 5 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 50,16* | € 64,21* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 50,68* | € 64,73* | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 51,78* | € 65,92* | | | | | 2 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 54,06* | € 68,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|