| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-706175 Herst.-Nr.: 37402 EAN/GTIN: 4003318374029 |
| |
|
| | |
| Schutzbeschlag ES1 • VdS-anerkannt, TÜV-geprüft, DIN-zertifiziert nach DIN EN 1906 SK2 und DIN 18257 ES1 • Profilzylinderlochung • Mit Kernziehschutz • Abdeckung für Zylinderüberstände von 8 bis 15 mm • Außenschildstärke 15 mm • Innenschildstärke 10 mm • Garnitur rechts und links verwendbar Weitere Informationen: | | Ausführung: | KLZS 714 für Korridortüren | Form: | rund | Material: | Aluminium | Oberfläche: | F1 silberfarbig | VK-Nuss: | 8 mm | Entfernung: | 72 mm | Herstellerartikelnummer: | 37402 | Herstellername: | ABUS August Bremicker Söhne KG | Markenname: | ABUS | Ursprungsland: | Deutschland |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 54,27* | € 72,08* | | | | | 13 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 56,54* | € 73,00* | | | | | 2 Tage | | | | | € 8,50* | ab € 56,98* | € 73,57* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 57,52* | € 74,28* | | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 57,37* | € 78,45* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|