Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CarryLite 80 5x10 - 20 DLU


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
CarryLite 80 5x10 - 20 DLU
CarryLite 80 5x10 - 20 DLU
Artikel-Nr.:
     4012-706236
Hersteller:
     Raaco
Herst.-Nr.:
     145619
EAN/GTIN:
     5733439145619
Suchbegriffe:
Sortierkasten
Sortimentbox
Sortimentkasten
Sortimentmagazin
Sortimentskoffer CarryLite 80 5x10-20 DLU

• Aus Polypropylen (PP) und Deckel aus bruchsicherem Polycarbonat (PC) hergestellt • Sortimentskoffer CarryLite mit 20 Einsätzen in zwei Größe • Sandwichdeckel mit Einlegefach für die Aufnahme von Dokumenten • Ausgestattet mit Schiebeverschlüssen und Tragegriff • Profilraster in Deckel und Boden verhindern das Verrutschen des Inhalts

Weitere Informationen:
Höhe:
82 mm
Breite:
413 mm
Tiefe:
330 mm
Herstellerartikelnummer:
145619
Herstellername:
Raaco Germany Handels GmbH
Markenname:
raaco
Ursprungsland:
Dänemark
Angebote (22)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 54,10*
€ 68,60*
Lager 4012
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,90*
ab € 55,78*
€ 68,61*
1
pro Stück
€ 4,90*
ab € 54,12*
€ 68,66*
18 Tage
unbekannt
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 57,61*
€ 70,19*
20 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 58,35*
€ 71,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 68,61*
€ 81,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 67,94*
€ 80,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 64,07*
€ 76,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 62,64*
€ 74,54
pro Stück
ab 500 Stück
€ 55,78*
€ 66,38
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.