Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sägeblatt UN BiM 45 x 60 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sägeblatt UN BiM 45 x 60 mm
Sägeblatt UN BiM 45 x 60 mm
Artikel-Nr.:
     4012-706333
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4063726005748
EAN/GTIN:
     4063726005748
BiM-Tauchsägeblatt für Holz und Metall

• Für Holz, Kunststoff, Nägel, Bleche bis 2 mm, Kupfer- und Aluminiumrrohre und Profile • UN-Aufnahme für Bosch mit OIS, Milwaukee, Makita, Metabo, Hitachi/Hikoki, AEG, Ryobi, Dremel, Skill, Einhell, Ferm sowie Fein Multimaster und Fein Multitalent mit MultiMount

Weitere Informationen:
Blattbreite:
45 mm
Blattlänge:
60 mm
Inhalt:
10 Stück
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4063726005748
Ursprungsland:
Niederlande
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 47,65*
€ 64,06*
Lager 4012
8
€ 5,90*
ab € 49,09*
€ 64,12*
1 Tag
8
Frei Haus
ab € 47,72*
€ 66,88*
4 Tage
9
€ 4,30*
ab € 55,99*
€ 72,50*
14 Tage
9
€ 6,99*
ab € 59,23*
€ 74,96*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 64,12*
€ 76,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,75*
€ 69,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,63*
€ 67,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 54,50*
€ 64,86
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.