Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller 810 x 610mm offen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportroller
Transportroller
Transportroller
Artikel-Nr.:
     4012-706345
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260316443656
EAN/GTIN:
     4260316443656
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Eurobehälteruntersetzwagen
Transportroller

• Gefertigt aus Kunststoff • Rahmen mit Vertiefung für alle Euro-Normkästen (300 x 400, 400 x 600, 600 x 800 mm) • Mit thermoplastischer Gummibereifung, 4 Lenkrollen • Zum einfachen und schnellen Transport

Weitere Informationen:
Ausführung:
Raster
Farbe:
blau
Länge:
610 mm
Breite:
810 mm
Rollen-Ø:
100 mm
Traglast:
300 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 51,82*
€ 66,06*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 50,88*
€ 66,07*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 48,02*
€ 66,22*
16 Tage
nicht lagernd
€ 4,30*
ab € 51,54*
€ 67,42*
Frei Haus
ab € 59,31*
€ 72,88*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,06*
€ 78,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,64*
€ 75,73
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,21*
€ 71,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,22*
€ 70,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,80*
€ 68,78
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 51,82*
€ 61,67
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.