Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sika® SikaPower-1277 195ml Dualkartusche(2K)


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Sika® SikaPower-1277 195ml Dualkartusche(2K)
Sika® SikaPower-1277 195ml Dualkartusche(2K)
Sika® SikaPower-1277 195ml Dualkartusche(2K)
Sika® SikaPower-1277 195ml Dualkartusche(2K)
Sika® SikaPower-1277 195ml Dualkartusche(2K)
Sika® SikaPower-1277 195ml Dualkartusche(2K)
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Produkt vorsichtig verwenden. Vor Gebrauch stets Etikett und Produktinformationen lesen.
Artikel-Nr.:
     4012-706363
Hersteller:
     Sika
Herst.-Nr.:
     668280
EAN/GTIN:
     7612895375007
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Komponentenkleber
Komponentenklebstoff
komponentenkleber
SikaPower®-1277

• Hohe strukturelle und schlagzähe Eigenschaften
• Enthält Korrosionsschutzmittel
• Enthält Glaskugeln um eine optimale Klebstoffdicke zu gewährleisten
• Enthält kein Lösemittel oder PVC
• Aushärtung bei Raumtemperatur
• Beschleunigte Aushärtung und höhere mechanische Festigkeit durch Hitze



Klebstoff

Gefahrenhinweise:
Gefahr
H315: Verursacht Hautreizungen;H318: Verursacht schwere Augenschäden;H317: Kann allergische Hautreaktionen verursachen;H411: Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung
EUH205: Enthält epoxidhaltige Verbindungen. Kann allergische Reaktionen hervorrufen.


Aktivator
Weitere Informationen:
Inhalt:
0,195 l
Gebinde:
Kartusche
Herstellername:
Sika Deutschland GmbH
Marke:
Sika®
Weitere Suchbegriffe: Acryl, Klebstoff
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 766,13004*
€ 864,22008*
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 808,70004*
€ 899,11008*
2 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 841,61004*
€ 933,67008*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 856,16004*
€ 967,50*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 902,49*
€ 1.002,17004*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 899,11008*
€ 1.069,941
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 889,24008*
€ 1.058,1957
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 853,51008*
€ 1.015,677
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 831,11004*
€ 989,02095
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 808,70004*
€ 962,35305
pro Packung
1 Packung enthält 12 Stück (ab € 67,39167* pro Stück)
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.