Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Super-Kunstbohrer HM 27mm GL 90mm Famag


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Super-Kunstbohrer HM 27mm GL 90mm Famag
Super-Kunstbohrer HM 27mm GL 90mm Famag
Super-Kunstbohrer HM 27mm GL 90mm Famag
Artikel-Nr.:
     4012-706384
Hersteller:
     Famag-Werkzeugfabrik
Herst.-Nr.:
     1662027
EAN/GTIN:
     4026271014610
Suchbegriffe:
Kunstbohrer
kunstbohrer famag
kunstbohrer
Kunstbohrer HM

• HM-Schneiden • Zentrierspitze • 2 Vorschneider • Für saubere, ausrissfreie und maßhaltige Bohrungen in Harthölzer, exotische Hölzer, Spanplatten etc.

Weitere Informationen:
Bohrer-Ø:
27 mm
Schaft-Ø:
10 mm
Schaft-Aufnahme:
zylindrisch
Schaftlänge:
30 mm
Gesamtlänge:
90 mm
Markenname:
FAMAG
Herstellername:
Famag Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1662027
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
2 Tage
2
€ 4,50*
ab € 46,54*
€ 61,24*
€ 4,90*
ab € 58,26*
€ 75,30*
13 Tage
unbekannt
€ 4,79*
ab € 61,53*
€ 76,78*
Lager 4012
4
€ 5,90*
ab € 62,25*
€ 77,90*
2 Tage
4
€ 4,95*
ab € 64,85*
€ 81,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77,90*
€ 92,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,15*
€ 91,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 73,61*
€ 87,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 69,42*
€ 82,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 66,64*
€ 79,30
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 62,25*
€ 74,08
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.