Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Andrückschraube Größe 0 AMF


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Andrückschraube Größe 0 AMF
Andrückschraube Größe 0 AMF
Artikel-Nr.:
     4012-706491
Hersteller:
     AMF Andreas Maier
Herst.-Nr.:
     99002
EAN/GTIN:
     4020772099008
Suchbegriffe:
Andruckschraube
Andrückschraube
andruckschraube m4
andruckschraube amf
Andrückschraube für offenen Haltearm

Ausführung: Vergütet, verzinkt und passiviert. Festigkeitsklasse 8,8, mit abnehmbarer Schutzkappe.
Weitere Informationen:
Größe:
0
Festigkeitsklasse:
8,8
Länge:
32 mm
Höhe min:
13 mm
Höhe max.:
20 mm
Muttergröße:
Mit Mutterscheibenelement
Schraubengröße:
M4 x 25 DIN 933
Gewicht:
5 g
Markenname:
AMF
Herstellername:
Andreas Maier GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
99002
Ursprungsland:
Land unbekannt
Weitere Suchbegriffe: andrückschraube, 39460045, AMF, QR4025974, Schraube, Schrauben, Spanngerät, Spanngeräte
Angebote (23)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
20
Frei Haus
ab € 2,56*
€ 3,36*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 2,51*
€ 3,48*
14 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,79*
ab € 2,54*
€ 3,54*
15 Tage
nicht lagernd
1
€ 7,90*
ab € 2,58*
€ 3,58*
23 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 2,54*
€ 3,59*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,34*
€ 3,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,21*
€ 3,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,08*
€ 3,67
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,00*
€ 3,57
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,51*
€ 2,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.