Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Halbschuh Ecological, S1P,SRC,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Halbschuh Ecological, S1P,SRC,
Artikel-Nr.:
     4012-706740
Hersteller:
     Cofra
Herst.-Nr.:
     73082-001/48
EAN/GTIN:
     8023796520684
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
Halbschuh »Ecological« S1P SRC

Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P SRC GRS Ausführung: • Antistatisch, metallfrei • Schockabsorbierend • Rutschfest mit APT PLATE - Zero Perforation Fußbett: ECO-TECH aus POLY-GREEN Fußbett, anatomisch geformt, gelocht, antistatisch, zusätzliche Schicht aus antibakteriellem Stoff Sohle: Polyurethan/TPU mit POLY-GREEN Einsatz, Material: TEXPET, ökologisches Gewebe 100% PET, mit SANY-DRY Innenfutter, Schaft aus jacquard Außengewebe ist aus 100% PET Garn, Hot Melt Hinterfütterung, Innenstütze ist aus Polyester 100% PET, Schnürsenkel und Laschenetikette aus hundertprozentig recyceltem Garn Sicherheit: Vorderkappe aus Leder Farbe: grau

Weitere Informationen:
Größe:
48
Herstellerartikelnummer:
73082-001/48
Herstellername:
COFRA S.R.L.
Markenname:
Cofra
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 68,60*
€ 89,23*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 68,61*
€ 89,25*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 89,23*
€ 106,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 88,15*
€ 104,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 83,48*
€ 99,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 81,24*
€ 96,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,60*
€ 81,63
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.