| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-706767 Herst.-Nr.: 31628/40 EAN/GTIN: 4042035780256 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh, »uni6«, S3 SRC ESD Zulassung/Norm: CE, EN ISO 20345:2011, S3, SRC Ausführung: • Ristbereich mit Schnürung • ESD-gerecht nach DIN EN 61340 • SRC-Rutschhemmung nach EN ISO 2037:2012 • Sanitized®-behandelt • Atmungsaktives Textil/Innenfutter • Beständigkeit gegen tierische Fette, Öl, Kraftstoff • Wasserabweisend Fußbett: Soft-PU-Zwischensohle, auswechselbare Soft Comfort Einlegesohle Sohle: TPU-Laufsohle, rutschhemmend Material: Mikrofaser, Innenfutter mit Silver Point Sicherheit: Stahlkappe, Metallfreie Durchtrittsicherheit Farbe: schwarz Weitere Informationen: | | Größe: | 40 | Herstellerartikelnummer: | 31628/40 | Herstellername: | ABEBA Spezial-Schuhausstatter GmbH | Markenname: | Abeba | Ursprungsland: | Moldau |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Küchenschuhe, Lebensmittel Hygiene Schuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Sneaker, antistatik-schuhe abeba, antistatik schuhe, antistatik-schuhe schwarz |
| | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | | | pro Paar | € 4,79* | ab € 62,37* | € 77,24* | | | | Lager 4012 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 62,40* | € 77,27* | | | | | | 12 Tage | | | | | pro Paar | € 5,50* | ab € 62,57* | € 77,42* | | | | | 9 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 62,57* | € 77,42* | | | | | 7 Tage | | | | | pro Paar | € 5,95* | ab € 69,75* | € 85,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|