| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-706802 Herst.-Nr.: 5410AL/44 EAN/GTIN: 4033965081070 |
| |
|
| | |
| Sicherheitssandale »Henry Air 5410AL«, S1P ESD Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S1P Ausführung: • S ehr weicher Auftritt durch Dämpfungselement • Schont Gelenke, Bandscheiben und Wirbelsäule • Komplett metallfrei • Optimierte Energieaufnahme in der Ferse • Abriebfeste Überkappe Fußbett: Großflächiges Vibratec-Dämpfungselement, antibakterielle ESD-Relax Einlegesohle Brandsohle: Metallfrei und durchtrittshemmend Sohle: PU/PU-Sohle Material: Schaft aus Mikrofaser, Futter aus atmungsaktivem Textil und Leder Sicherheit: Fiberglaskappe Weitere Informationen: | | Größe: | 44 | Herstellerartikelnummer: | 5410AL/44 | Herstellername: | Stabilus Safety GmbH | Markenname: | Stabilus | Ursprungsland: | Indien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeits-Sandalen, Arbeitssandalen, Berufs-Sandalen, Berufssandalen, Damen-Sandalen, Damensandale, Damensandalen, ESD-Sandalen, Herren-Sandalen, Herrensandale, Herrensandalen, SI Sandalen, Schutzsandalen, Sicherheitssandalen, Sandalen, Damensicherheitssandalen, Sicherheits-Damen-Sandalen, Sicherheitssandalen Damen, arbeitsschuhe s1p, sandalen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 60,32* | € 79,16* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 62,78* | € 79,90* | | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,64* | € 85,22* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 68,01* | € 86,15* | | | | | 18 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 68,08* | € 88,02* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|