Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hauptschloss-Set RHS RB 1000SL,PZ,S35921,LR,MFS,H


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hauptschloss-Set RHS RB 1000SL,PZ,S35921,LR,MFS,H
Hauptschloss-Set RHS RB 1000SL,PZ,S35921,LR,MFS,H
Artikel-Nr.:
     4012-706935
Hersteller:
     KFV Karl Fliether
Herst.-Nr.:
     5700802
EAN/GTIN:
     4053569851817
Suchbegriffe:
MFV-Schloss
Mehrfachverriegelungsschloss
Anti-Panik-Schloss
Fluchttürschloss
Reparatur-Hauptschloss-Set RHS RB 1000SL

• Zur Reparatur der MFV-Serien BS23xx, BS25xx, BS26xx und BS21xx • Für Profilzylinder vorgerichtet • DIN rechts/links verwendbar • 4-kant: 10 (8)-mm Inhalt Hauptschloss-Set RHS RB1000SL : 1 Hauptschloss mit Softlockfalle 1 abgesetzte Softlockfalle 1 Reduzierhülse 10/8 mm 3 Befestigungsschrauben

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
5700802
Hauptschlosstyp neu:
Typ H
Entfernung:
92 mm
Dorn:
35 mm
Herstellerartikelnummer:
5700802
Herstellername:
KFV Karl Fliether GmbH & Co. KG
Markenname:
KFV
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
23
€ 8,50*
ab € 71,93*
€ 91,06*
€ 4,90*
ab € 76,29*
€ 99,11*
Lager 4012
10
€ 5,90*
ab € 78,58*
€ 99,14*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 77,06*
€ 101,78*
4 Tage
20
€ 4,30*
ab € 81,02*
€ 104,21*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 99,14*
€ 117,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 97,39*
€ 115,89
pro Stück
ab 5 Stück
€ 92,90*
€ 110,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,66*
€ 106,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
KFV Karl Fliether
5700856
ab € 85,81*
Zubehör
KFV Karl Fliether
5700857
ab € 85,69*
Zubehör
KFV Karl Fliether
5700859
ab € 102,57*
Zubehör
KFV Karl Fliether
5700908
ab € 13,25*
Zubehör
KFV Karl Fliether
5700909
ab € 13,69*
Zubehör
KFV Karl Fliether
5700868
ab € 60,29*
Zubehör
KFV Karl Fliether
5700869
ab € 56,47*
Zubehör
KFV Karl Fliether
5700872
ab € 75,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.