Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller 610 x 810mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportroller ME rot, 610 x 810 mm, light Stahlprofil mit Kunststoffecken, ø 100 mm TPE
Transportroller ME rot, 610 x 810 mm, light Stahlprofil mit Kunststoffecken, ø 100 mm TPE
Artikel-Nr.:
     4012-706956
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260507757838
EAN/GTIN:
     4260507757838
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Eurobehälteruntersetzwagen
Transportroller

• Gefertigt aus Kunststoff • Rahmen mit Vertiefung für alle Euro-Normkästen (300 x 400, 400 x 600, 600 x 800 mm) • Mit thermoplastischer Gummibereifung, 4 Lenkrollen • Zum einfachen und schnellen Transport

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahlprofilverbinder mit Ecken
Farbe:
rot
Länge:
610 mm
Breite:
810 mm
Rollen-Ø:
100 mm
Traglast:
300 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
74
€ 5,90*
ab € 68,78*
€ 82,98*
1 Tag
74
€ 4,95*
ab € 69,43*
€ 83,93*
2 Tage
74
Frei Haus
ab € 65,54*
€ 83,93*
8 Tage
unbekannt
€ 4,95*
ab € 70,30*
€ 85,52*
6 Tage
74
€ 4,30*
ab € 71,39*
€ 89,79*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,98*
€ 98,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,47*
€ 96,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,41*
€ 93,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,72*
€ 90,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 68,78*
€ 81,85
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ESB Systembau
M310410S3020BLB7
ab € 50,29*
Ähnlich
ESB Systembau
M410610S3020BLB7
ab € 55,81*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.