| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-707067 Herst.-Nr.: 216616500 EAN/GTIN: 4026271277022 |
| |
|
| | |
| HM-Lochsäge PAROLI® • Sägekörper aus einem Stück geschmiedet • Für Holz- und Plattenwerkstoffen, MDF, Gasbeton, Gipskarton, Fliesen bis zu einer Ritzhärte von 6 und Kunststoffe wie Acryl / Plexiglas, Corian, GFK, HPL- Beschichtung, Polycarbonat, PVC und Trespa Weitere Informationen: | | Ø: | 165 mm | Bohrtiefe: | 50 mm | Markenname: | FAMAG | Herstellername: | Famag Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG | Herstellerartikelnummer: | 216616500 | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (12) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 69,32* | € 89,90* | | | | | 12 Tage | | | | | € 4,79* | ab € 73,57* | € 92,11* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 73,37* | € 92,15* | | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 72,68* | € 95,80* | | | | | 1 Tag | | | | | € 4,95* | ab € 77,20* | € 96,87* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|