Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-707334 Herst.-Nr.: RL20036/37 EAN/GTIN: 8033546347850 |
| |
|
| | |
| Sicherheitshalbschuh »Point«, S1P SRC Zulassung/Norm: S1P SRC Ausführung: • Innovative Sohlentechnologie • Aluminiumkappe gelocht mit atmungsaktiver Membran • Weiches Veloursleder mit Einsätzen aus atmungsaktivem Nylon Fußbett: Polysoft - anatomisch, atmungsaktiv und antibakteriell aus weichem Polyurethan Zwischensohle: Weiches PU und Infinergy® aus ETPU von BASF Brandsohle: Durchtrittsicher, metallfrei Sohle : Rutsch- und abriebfeste Laufsohle aus ölrestistentem PU mit leichtem Absatz Material: Futter: Wing Tex, Schaft: Veloursleder Sicherheit: Save & Flex PLUS, durchtrittsichere und metallfreie Brandsohle, Aluminiumkappe Weite: Natural Confort 11 Mondopoint Farbe: schwarz-grün-grau Weitere Informationen: | | Größe: | 37 | Herstellerartikelnummer: | RL20036/37 | Herstellername: | U Group S.R.L. | Markenname: | U-Power | Ursprungsland: | Tunesien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, sicherheitshalbschuhe s1p, antistatik schuhe |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 11 Tage | | | | | pro Stück | € 5,45* | ab € 70,53* | € 86,67* | | | | | 12 Tage | | | | | pro Stück | Frei Haus | ab € 70,64* | € 86,95* | | | | | 14 Tage | | | | | pro Paar | € 5,50* | ab € 76,21* | € 93,28* | | | | Lager 4012 | | | | | | pro Stück | € 5,90* | ab € 80,11* | € 97,16* | | | | | | | | | | | pro Paar | € 4,90* | ab € 78,46* | € 98,64* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|