| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-707417 Herst.-Nr.: 4-110/39 EAN/GTIN: 4260108686902 |
| |
|
| | |
| Sicherheitsschnürstiefel »Speed Mid«, S3 Zulassung/Norm: EN ISO 20345, S3 Ausführung: • Wasserdicht • Mit Klimamembran • Gepolsterte Faltlasche • Reflektoren Fußbett: Austauschbares, anatomisches Vollfußbett Sohle: LX Cross (Gummi/PU) Material: Synthetik Sicherheit: Spitzen- und Fersenschutz, Kunststoff-Zehenschutzkappe und durchtrittsichere Synthetiksohle Farbe: schwarz-silber Weitere Informationen: | | Größe: | 39 | Herstellerartikelnummer: | 4-110/39 | Herstellername: | Priebs L. GmbH & Co. KG | Markenname: | Lupriflex | Ursprungsland: | Italien |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Berufsstiefel, ESD-Stiefel, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, arbeitsstiefel schwarz gr. 39, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 80,07* | € 105,56* | | | | Lager 4012 | | | | | | € 5,90* | ab € 82,78* | € 106,27* | | | | | | 15 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 79,97* | € 107,39* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|