Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unterstützblatt ZRC-3.0-32-10 Zinner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Unterstützblatt ZRC-3.0-32-10 Zinner
Unterstützblatt ZRC-3.0-32-10 Zinner
Artikel-Nr.:
     4012-707520
Hersteller:
     Zinner
Herst.-Nr.:
     25530321
EAN/GTIN:
     4030854118558
Suchbegriffe:
Stecheinsatz-Klinge
Stechleiste
Stechschwert
Stechschwert
Weitere Informationen:
Bezeichnung:
ZRC-3.0-32-10
Gesamtlänge:
150 mm
Einstechtiefe max.:
50 mm
Stechschwerthöhe:
32 mm
Stechbreite:
3 mm
Stechplatte:
MRC...-3.0-KXV-10
Markenname:
Zinner
Herstellername:
Zinner GmbH
Herstellerartikelnummer:
25530321
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
14
Frei Haus
ab € 77,98*
€ 98,63*
€ 4,80*
ab € 78,60*
€ 99,12*
3 Tage
4
€ 4,95*
ab € 83,62*
€ 103,55*
Lager 4012
14
€ 5,90*
ab € 85,05*
€ 105,19*
5 Tage
14
€ 4,30*
ab € 84,02*
€ 106,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 105,19*
€ 125,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 104,33*
€ 124,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 99,26*
€ 118,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 95,99*
€ 114,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 85,05*
€ 101,21
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.