Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportroller 810 x 1210mm rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportroller ME rot, 810 x 1210 mm, light Stahlprofil mit Kunststoffecken, ø 100 mm TPE
Transportroller ME rot, 810 x 1210 mm, light Stahlprofil mit Kunststoffecken, ø 100 mm TPE
Artikel-Nr.:
     4012-707526
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260507757845
EAN/GTIN:
     4260507757845
Suchbegriffe:
Allzweckroller
Möbelroller
Schranktransportwagen
Eurobehälteruntersetzwagen
Transportroller

• Gefertigt aus Kunststoff • Rahmen mit Vertiefung für alle Euro-Normkästen (300 x 400, 400 x 600, 600 x 800 mm) • Mit thermoplastischer Gummibereifung, 4 Lenkrollen • Zum einfachen und schnellen Transport

Weitere Informationen:
Ausführung:
Stahlprofilverbinder mit Ecken
Farbe:
rot
Länge:
810 mm
Breite:
1210 mm
Rollen-Ø:
100 mm
Traglast:
300 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (11)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
8 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,56*
€ 113,30*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 93,58*
€ 113,33*
10 Tage
30
€ 7,90*
ab € 97,49*
€ 118,01*
Lager 4012
37
€ 4,90*
ab € 106,27*
€ 128,09*
2 Tage
37
Frei Haus
ab € 104,26*
€ 130,69*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 128,09*
€ 152,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 126,43*
€ 150,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 122,24*
€ 145,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 118,49*
€ 141,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 106,27*
€ 126,46
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.