Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Schrumpff. JISB6339ADB BT40 18x 90 G2,5


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS Schrumpff. JISB6339ADB BT40 18x 90 G2,5
FORTIS Schrumpff. JISB6339ADB BT40 18x 90 G2,5
FORTIS Schrumpff. JISB6339ADB BT40 18x 90 G2,5
FORTIS Schrumpff. JISB6339ADB BT40 18x 90 G2,5
FORTIS Schrumpff. JISB6339ADB BT40 18x 90 G2,5
FORTIS Schrumpff. JISB6339ADB BT40 18x 90 G2,5
FORTIS Schrumpff. JISB6339ADB BT40 18x 90 G2,5
FORTIS Schrumpff. JISB6339ADB BT40 18x 90 G2,5
Artikel-Nr.:
     4012-707657
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784754729
EAN/GTIN:
     4317784754729
Suchbegriffe:
Schrumpffutter DIN 69871
Schrumpffutter ISO 7388
Schrumpffutter JIS B 6339
schrumpffutter din 69871
Schrumpffutter

• ISO 7388-2 (JIS B 6339 MAS/BT), Form AD/B
• Mit Kühlkanal
• Schafttoleranz h6
• Kegelwinkel-Toleranz AT3
• Rundlaufgenauigkeit ≤ 0,003 mm
• Gewuchtet G 2,5/25000 min-1

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
BT40
Aufnahme-Ø:
18 mm
Auskraglänge:
90 mm
Abgesetzter-Ø:
40 mm
Norm:
JIS B 6339
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Schrumpffutter, Spannfutter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
10
€ 5,90*
ab € 72,52*
€ 91,84*
1 Tag
10
Frei Haus
ab € 69,98*
€ 94,53*
14 Tage
10
€ 6,99*
ab € 88,45*
€ 109,16*
4 Tage
10
€ 4,30*
ab € 88,52*
€ 111,95*
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 93,77*
€ 115,75*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 91,84*
€ 109,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 89,18*
€ 106,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 86,41*
€ 102,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 83,81*
€ 99,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 72,52*
€ 86,30
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.