Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gitteraufsatzrahmen 80cm RAL 6017 10x10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gitter-Aufsatzrahmen für EUR-Palette
Gitter-Aufsatzrahmen für EUR-Palette
Gitter-Aufsatzrahmen für EUR-Palette
Artikel-Nr.:
     4012-707889
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4260316443755
EAN/GTIN:
     4260316443755
Suchbegriffe:
Aufsatzrahmen Palette
Aufsetzrahmen Palette
Paletten Aufsetzrahmen
Paletten-Aufsatzrahmen
Gitteraufsatzrahmen

• Rohrrahmen aus Ø 22 mm Rundruhr • Drahtmaschung 100 x 100 x 3,8 mm • Mit Fangtellern • Klappe an der Längsseite • 3-fach stapelbar • Leichte Montage/Demontage

Weitere Informationen:
Außenmaße L x B x H:
1200 x 800 x 800 mm
Farbe:
grün
Maschenweite:
100 x 100 x 3,8 mm
Traglast:
800 kg
Auflast:
1600 kg
Markenname:
neutrale Produktlinie
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 92,26*
€ 115,11*
19 Tage
unbekannt
€ 6,90*
ab € 92,61*
€ 115,22*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,16*
€ 137,90*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 109,30*
€ 138,93*
Lager 4012
21
€ 4,90*
ab € 131,49*
€ 161,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,43*
€ 192,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,00*
€ 190,40
pro Stück
ab 5 Stück
€ 150,96*
€ 179,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 141,80*
€ 168,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 131,49*
€ 156,47
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.