Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Schrumpff. D69863A HSK-A63 4x 80mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS Schrumpff. D69863A HSK-A63 4x 80mm
FORTIS Schrumpff. D69863A HSK-A63 4x 80mm
FORTIS Schrumpff. D69863A HSK-A63 4x 80mm
FORTIS Schrumpff. D69863A HSK-A63 4x 80mm
FORTIS Schrumpff. D69863A HSK-A63 4x 80mm
FORTIS Schrumpff. D69863A HSK-A63 4x 80mm
FORTIS Schrumpff. D69863A HSK-A63 4x 80mm
FORTIS Schrumpff. D69863A HSK-A63 4x 80mm
Artikel-Nr.:
     4012-708220
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784753081
EAN/GTIN:
     4317784753081
Suchbegriffe:
Schrumpffutter DIN 69893
Schrumpffutter

• ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A
• Mit Kühlkanal
• Schafttoleranz h6
• Kegelwinkeltoleranz AT3
• Rundlaufgenauigkeit ≤ 0,005 mm
• Gewuchtet G 2,5/25000 min-1

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
HSK-A63
Aufnahme-Ø:
4 mm
Auskraglänge:
80 mm
Abgesetzter-Ø:
22 mm
Norm:
DIN 69863
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Schrumpffutter, Spannfutter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
9
€ 5,90*
ab € 86,05*
€ 106,20*
2 Tage
9
Frei Haus
ab € 82,99*
€ 108,49*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 104,64*
€ 128,50*
16 Tage
9
€ 6,99*
ab € 104,56*
€ 129,46*
4 Tage
9
Frei Haus
ab € 105,36*
€ 132,64*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,20*
€ 126,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,85*
€ 125,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 101,65*
€ 120,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 98,07*
€ 116,70
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,05*
€ 102,40
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.