Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter Plattf. eins. 5 Stufen AH 2,61m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenstehleiter Plattf. eins. 5 Stufen AH 2,61m
Stufenstehleiter Plattf. eins. 5 Stufen AH 2,61m
Stufenstehleiter Plattf. eins. 5 Stufen AH 2,61m
Stufenstehleiter Plattf. eins. 5 Stufen AH 2,61m
Stufenstehleiter Plattf. eins. 5 Stufen AH 2,61m
Stufenstehleiter Plattf. eins. 5 Stufen AH 2,61m
Artikel-Nr.:
     4012-708423
Hersteller:
     Hymer-Leichtmetallbau
Herst.-Nr.:
     402605
EAN/GTIN:
     4019502339491
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufenstehleiter mit Plattform • Holme eloxiert (kein schwarzer Aluminiumabrieb) • Stufentiefe 80 mm (Vorderkante mit Holm bündig) • Große Leiterschuhe, mit Holm verpresst • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt • Kunststoff-Ablageschale • Eimerhaken, 25 kg Tragkraft • Platformabmessung 250 x 250 mm
Weitere Informationen:
Stufenanzahl inkl. Plattform:
5
Holm ca.:
55 mm
Leiterlänge ca.:
1,87 m
Standhöhe ca.:
1,11 m
Reichhöhe ca.:
3,11 m
Senkr. Höhe ca.:
1,71 m
Obere/untere Breite ca.:
280/465 mm
Schrittlänge ca.:
1 m
Gewicht ca.:
5,6 kg
Herstellerartikelnummer:
402605
Herstellername:
Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
Markenname:
Hymer
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 110,38*
€ 140,18*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 132,70*
€ 165,91*
6 Tage
20
Frei Haus
ab € 148,02*
€ 182,84*
€ 4,90*
ab € 140,90*
€ 190,65*
Lager 4012
20
Frei Haus
ab € 159,96*
€ 195,95*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 195,95*
€ 233,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 194,31*
€ 231,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 182,32*
€ 216,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,12*
€ 211,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,96*
€ 190,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054834
ab € 12,04*
Zubehör
Hymer
0053991
ab € 20,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.