Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter beids 2x6 Stufen AH 2,38m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenstehleiter beids 2x6 Stufen AH 2,38m
Stufenstehleiter beids 2x6 Stufen AH 2,38m
Stufenstehleiter beids 2x6 Stufen AH 2,38m
Stufenstehleiter beids 2x6 Stufen AH 2,38m
Stufenstehleiter beids 2x6 Stufen AH 2,38m
Stufenstehleiter beids 2x6 Stufen AH 2,38m
Stufenstehleiter beids 2x6 Stufen AH 2,38m
Stufenstehleiter beids 2x6 Stufen AH 2,38m
Artikel-Nr.:
     4012-708681
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     402412
EAN/GTIN:
     4019502339446
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufenstehleiter, beidseitig begehbar

• Holme eloxiert (kein schwarzer Aluminiumabrieb) • Stufentiefe 80 mm (Vorderkante mit Holm bündig) • Stahlscharniere • Spreizsicherung durch hochfeste 20 mm breite Perlonbänder • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt • Große Leiterschuhe, mit Holm verpresst

Weitere Informationen:
Anzahl Stufen:
2 x 6
Holm ca.:
55 mm
Leiterlänge ca.:
1,53 m
Standhöhe ca.:
0,88 m
Reichhöhe ca.:
2,88 m
Senkr. Höhe ca.:
1,38 m
Obere/untere Breite ca.:
340/485 mm
Schrittlänge ca.:
1,3 m
Gewicht ca.:
6,7 kg
Herstellerartikelnummer:
402412
Herstellername:
Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
Markenname:
Hymer
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 121,56*
€ 151,84*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 151,34*
€ 185,81*
6 Tage
9
Frei Haus
ab € 166,12*
€ 203,10*
€ 4,90*
ab € 164,81*
€ 209,06*
Lager 4012
9
Frei Haus
ab € 178,60*
€ 217,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 217,44*
€ 258,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 216,67*
€ 257,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 201,80*
€ 240,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,66*
€ 236,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 178,60*
€ 212,53
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0052872
ab € 22,95*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.