Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sichtbox blau Größe 4 355x205x150 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Sichtbox blau Größe 4 355x205x150 mm
Sichtbox blau Größe 4 355x205x150 mm
Artikel-Nr.:
     4012-708724
Hersteller:
     Allit
Herst.-Nr.:
     456212
EAN/GTIN:
     4005187562125
Suchbegriffe:
Kunststoffbox
Sammelbehälter
Lagersichtbox
Lagersichtkasten
";Lagersichtbox ProfiPlus

• Schwere Industriequalität
• Hochschlagfestes Polypropylen
• Hohe Belastbarkeit durch stabiles Formdesign
• Beständig gegen Fette, Öle, Harze, Laugen etc.
• Glatter Unterboden, für Transportbänder geeignet
• Recycelbar


Abb. zeigt versch. Größen (Beispielbild). "
Weitere Informationen:
Größe/Typ:
4
Farbe:
blau
Breite:
205 mm
Tiefe:
355 mm
Höhe:
150 mm
Temperaturbeständig:
–10 bis +60 °C
Herstellerartikelnummer:
456212
Herstellername:
Allit AG Kunststofftechnik
Markenname:
allit
Ursprungsland:
Europ. Gemein.
Weitere Suchbegriffe: Sichtbox, Sichtlagerbox, Sichtlagerkasten, Stapelbehälter, Stapel-Kasten, Stapelkasten, Stapeltransportkasten, Transportstapelkasten, sammelbehälter kunststoff, kunststoffbox, 30470335, Box, Boxen, Kleinteileaufbewahrung, Kunststoff-Behälter, Kunststoff-Sichtlagerkästen, Lagerbehälter, Sichtboxen, Sichtlagerkästen, Sortimentskasten
Angebote (26)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
22 Tage
nicht lagernd
12
pro Stück
€ 4,95*
ab € 3,37*
€ 4,53*
1
pro Stück
€ 4,00*
ab € 3,09*
€ 5,43*
363 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 5,87*
ab € 3,67*
€ 5,87*
2 Tage
531
20
pro Stück
Frei Haus
ab € 4,64*
€ 5,94*
Lager 4012
531
1
pro Stück
€ 6,90*
ab € 4,69*
€ 7,22*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,22*
€ 8,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 6,42*
€ 7,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,98*
€ 7,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 5,64*
€ 6,71
pro Stück
ab 50 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Denios
265143
ab € 1,57*
Zubehör
Denios
265138
ab € 0,79*
Zubehör
Denios
265133
ab € 0,79*
Zubehör
Allit
455544
ab € 1,83*
Zubehör
Allit
456216
ab € 7,08*
Zubehör
Allit
456219
ab € 7,47*
Zubehör
Allit
456225
ab € 7,49*
Zubehör
Allit
456260
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456202
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456203
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456201
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456200
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
456221
ab € 0,35*
Zubehör
Allit
455705
ab € 1,33*
Zubehör
Allit
456206
ab € 0,55*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.