Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter Plattf. eins. 6 Stufen AH 2,85m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenstehleiter Plattf. eins. 6 Stufen AH 2,85m
Stufenstehleiter Plattf. eins. 6 Stufen AH 2,85m
Stufenstehleiter Plattf. eins. 6 Stufen AH 2,85m
Stufenstehleiter Plattf. eins. 6 Stufen AH 2,85m
Stufenstehleiter Plattf. eins. 6 Stufen AH 2,85m
Stufenstehleiter Plattf. eins. 6 Stufen AH 2,85m
Artikel-Nr.:
     4012-708739
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     402606
EAN/GTIN:
     4019502339507
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufenstehleiter mit Plattform • Holme eloxiert (kein schwarzer Aluminiumabrieb) • Stufentiefe 80 mm (Vorderkante mit Holm bündig) • Große Leiterschuhe, mit Holm verpresst • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt • Kunststoff-Ablageschale • Eimerhaken, 25 kg Tragkraft • Platformabmessung 250 x 250 mm
Weitere Informationen:
Stufenanzahl inkl. Plattform:
6
Holm ca.:
55 mm
Leiterlänge ca.:
2,12 m
Standhöhe ca.:
1,35 m
Reichhöhe ca.:
3,35 m
Senkr. Höhe ca.:
1,95 m
Obere/untere Breite ca.:
280/495 mm
Schrittlänge ca.:
1,15 m
Gewicht ca.:
6,4 kg
Herstellerartikelnummer:
402606
Herstellername:
Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
Markenname:
Hymer
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (18)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 127,49*
€ 158,02*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 154,89*
€ 189,11*
6 Tage
8
Frei Haus
ab € 170,94*
€ 208,83*
€ 4,90*
ab € 160,82*
€ 213,32*
Lager 4012
8
Frei Haus
ab € 191,72*
€ 231,44*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 231,44*
€ 275,41
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,30*
€ 275,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 215,59*
€ 256,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 212,09*
€ 252,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 191,72*
€ 228,15
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054834
ab € 12,03*
Zubehör
Hymer
0053991
ab € 20,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.