Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Transportkarre Typ 400 500 kg 400x100mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Transportkarre Typ 400 500 kg 400x100mm
Transportkarre Typ 400 500 kg 400x100mm
Artikel-Nr.:
     4012-708788
Hersteller:
     Müba
Herst.-Nr.:
     72740
EAN/GTIN:
     4031549727406
Transportkarre Typ 400

• Stahlgestell, lackiert • Schaufelgröße 620 x 190 mm • Luftbereifung auf Stahlfelge, 400 x 100 mm und Kugellager Hinweis: Kratzer und Dellen an der Schubkarre sind handelsüblich und sind von einer Reklamation ausgeschlossen.

Weitere Informationen:
Tragkraft:
500 kg
Maße H x B:
1200 x 650 mm
Ursprungsland:
Deutschland
Markenname:
müba
Herstellername:
Müller & Baum GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
72740
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 167,60*
€ 222,74*
Lager 4012
17
Frei Haus
ab € 185,53*
€ 224,60*
7 Tage
23
€ 35,99*
ab € 187,65*
€ 226,46*
1 Tag
17
Frei Haus
ab € 180,32*
€ 227,89*
2 Tage
17
Frei Haus
ab € 189,31*
€ 228,60*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 224,60*
€ 267,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,88*
€ 265,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,81*
€ 252,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 198,78*
€ 236,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 185,53*
€ 220,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.