Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkzeugmodul 2/3 Steckschl. 1/4"+1/2"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werkzeugmodul 2/3 Steckschl. 1/4"+1/2"
Werkzeugmodul 2/3 Steckschl. 1/4"+1/2"
Werkzeugmodul 2/3 Steckschl. 1/4"+1/2"
Artikel-Nr.:
     4012-708837
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     4063726002334
EAN/GTIN:
     4063726002334
Werkzeugmodul Betätigungswerkzeuge 1/4" und 1/2"

• 2-farbige Schaumstoffeinlage, fehlende Werkzeuge auf einen Blick erkennen Inhalt 1/4": 1 Hebel-Umschaltknarre, 72 Zähne 11 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 4; 5; 5,5; 6; 7; 8; 9; 10; 11; 12; 13 mm 3 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze, lang 8; 10; 13 mm 5 Schraubendreher-Einsätze für Innen-6-kant-Schrauben 3; 4; 5; 6; 8 mm 2 Schraubendreher-Einsätze für Schlitz-Schrauben 4; 5,5 mm 3 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PH 1; PH 2; PH 3 2 Schraubendreher-Einsätze für Kreuzschlitz-Schrauben PZ 1; PZ 2 7 Schraubendreher-Einsätze für Innen-TORX®-Schrauben T 10; T 15; T 20; T 25; T 27; T 30; T 40 2 Verlängerungen 50; 150 mm 1 4-kant-Griff 1 Quergriff mit Gleitstück 1 Kardangelenk Inhalt 1/2": 1 Hebel-Umschaltknarre, 72 Zähne 13 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze 10; 13; 14; 15; 16; 17; 18; 19; 22; 24; 27; 30; 32 mm 4 6-kant-Steckschlüssel-Einsätze, lang 10; 13; 17; 19 mm 1 Verlängerung 125 mm 1 Kardangelenk

Weitere Informationen:
Anzahl:
59-teilig
Modultyp:
44622
Maße B x T x H:
375 x 390 x 30 mm
Markenname:
FORTIS
Herstellername:
EDE
Herstellerartikelnummer:
4063726002334
Ursprungsland:
Land unbekannt
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
4 Tage
29
Frei Haus
ab € 118,61*
€ 149,39*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 129,30*
€ 158,90*
Lager 4012
29
€ 4,90*
ab € 129,25*
€ 159,23*
2 Tage
29
Frei Haus
ab € 125,84*
€ 161,17*
€ 4,90*
ab € 139,78*
€ 171,32*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 159,23*
€ 189,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 156,58*
€ 186,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 147,34*
€ 175,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 140,05*
€ 166,66
pro Stück
ab 500 Stück
€ 129,25*
€ 153,81
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.