| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-708865 Herst.-Nr.: 1033482 EAN/GTIN: 3660681058447 |
|
|
| | |
| Absturzsicherung »Turbolite Edge« und »Edge Extreme« Ausführung: • Twistlock.Karabiner • 2m-Gurtband mit Feststellmechnismus • Drehwirbel für mehr Bewegungsfreiheit • Kantengeprüft mit Sturzindikator • Geprüft mit 140 kg Zulasung/Norm: EN 360 Weitere Informationen: | | Größe: | 1,8M | Ausführung: | Edge | Herstellerartikelnummer: | 1033482 | Herstellername: | Honeywell Safety Products | Markenname: | Honeywell | Ursprungsland: | Land unbekannt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (11) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 140,57* | € 169,11* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 146,78* | € 174,97* | | | | | 3 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 152,47* | € 182,71* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 148,29* | € 185,63* | | | | Lager 4012 | | | | | | Frei Haus | ab € 157,70* | € 188,27* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|