Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter S-Brücke einseitig 7 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenstehleiter S-Brücke einseitig 7 Stufen
Stufenstehleiter S-Brücke einseitig 7 Stufen
Stufenstehleiter S-Brücke einseitig 7 Stufen
Stufenstehleiter S-Brücke einseitig 7 Stufen
Stufenstehleiter S-Brücke einseitig 7 Stufen
Stufenstehleiter S-Brücke einseitig 7 Stufen
Artikel-Nr.:
     4012-708881
Hersteller:
     Hymer-Leichtmetallbau
Herst.-Nr.:
     402607
EAN/GTIN:
     4019502339514
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufenstehleiter mit Plattform • Holme eloxiert (kein schwarzer Aluminiumabrieb) • Stufentiefe 80 mm (Vorderkante mit Holm bündig) • Große Leiterschuhe, mit Holm verpresst • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt • Kunststoff-Ablageschale • Eimerhaken, 25 kg Tragkraft • Platformabmessung 250 x 250 mm • Mit Spreizsicherung (hochfeste 20 mm breite Perlonbänder)
Weitere Informationen:
Stufenanzahl inkl. Plattform:
7
Holm ca.:
55 mm
Leiterlänge ca.:
2,36 m
Standhöhe ca.:
1,58 m
Reichhöhe ca.:
3,58 m
Senkr. Höhe ca.:
2,18 m
Obere/untere Breite ca.:
280/520 mm
Schrittlänge ca.:
1,3 m
Gewicht ca.:
7,4 kg
Herstellerartikelnummer:
402607
Herstellername:
Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
Markenname:
Hymer
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 142,61*
€ 175,84*
14 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 178,44*
€ 217,18*
€ 4,90*
ab € 187,46*
€ 242,69*
17 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 198,10*
€ 246,70*
Lager 4012
3
Frei Haus
ab € 208,87*
€ 254,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 254,20*
€ 302,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 252,90*
€ 300,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,97*
€ 279,61
pro Stück
ab 10 Stück
€ 232,68*
€ 276,89
pro Stück
ab 500 Stück
€ 208,87*
€ 248,56
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054834
ab € 12,04*
Zubehör
Hymer
0053991
ab € 20,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.