Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stufenstehleiter S-Brücke einseitig 8 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Stufenstehleiter S-Brücke einseitig 8 Stufen
Stufenstehleiter S-Brücke einseitig 8 Stufen
Stufenstehleiter S-Brücke einseitig 8 Stufen
Stufenstehleiter S-Brücke einseitig 8 Stufen
Stufenstehleiter S-Brücke einseitig 8 Stufen
Stufenstehleiter S-Brücke einseitig 8 Stufen
Artikel-Nr.:
     4012-708980
Hersteller:
     Hymer
Herst.-Nr.:
     402608
EAN/GTIN:
     4019502339521
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Stufenstehleiter mit Plattform • Holme eloxiert (kein schwarzer Aluminiumabrieb) • Stufentiefe 80 mm (Vorderkante mit Holm bündig) • Große Leiterschuhe, mit Holm verpresst • Stabile Aussteifungsstreben am Antritt • Kunststoff-Ablageschale • Eimerhaken, 25 kg Tragkraft • Platformabmessung 250 x 250 mm • Mit Spreizsicherung (hochfeste 20 mm breite Perlonbänder)
Weitere Informationen:
Stufenanzahl inkl. Plattform:
8
Holm ca.:
55 mm
Leiterlänge ca.:
2,61 m
Standhöhe ca.:
1,8 m
Reichhöhe ca.:
3,8 m
Senkr. Höhe ca.:
2,4 m
Obere/untere Breite ca.:
280/545 mm
Schrittlänge ca.:
1,5 m
Gewicht ca.:
7,9 kg
Herstellerartikelnummer:
402608
Herstellername:
Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
Markenname:
Hymer
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (17)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 156,88*
€ 192,08*
15 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 195,67*
€ 239,66*
6 Tage
11
Frei Haus
ab € 218,31*
€ 266,45*
€ 4,90*
ab € 211,05*
€ 271,32*
Lager 4012
11
Frei Haus
ab € 227,82*
€ 278,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 278,45*
€ 331,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 275,38*
€ 327,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,05*
€ 304,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 254,14*
€ 302,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,82*
€ 271,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054834
ab € 12,03*
Zubehör
Hymer
0053991
ab € 20,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.