Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenrolle,2809,mit Gleitlager


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Seitenrolle,2809,mit Gleitlager
Seitenrolle,2809,mit Gleitlager
Seitenrolle,2809,mit Gleitlager
Artikel-Nr.:
     4012-709096
Hersteller:
     Hettich
Herst.-Nr.:
     2809
EAN/GTIN:
     4008057028097
Suchbegriffe:
Küchen-Systemtechnik
Asim fix Seitenrolle

• Für Hartböden mit Gleitlager
• Geeignet für: Stein, Parkett, Teppich, PVC / Linoleum
• Gehäuse: Stahlblech verzinkt
• Rad: Polypropylen
• Lauffläche: thermoplastischer Gummi grau
• Durchmesser: 30 mm
• Bauhöhe: 31 mm
• Belastbarkeit: 40 kg

Weitere Informationen:
Lief.-Art.-Nr.:
0002809
Herstellerartikelnummer:
2809
Herstellername:
Hettich Marketing- und Vertriebs GmbH & Co. KG
Marke:
Hettich
Angebote (8)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
1 Tag
168
100
Frei Haus
ab € 1,538*
€ 1,9772*
Lager 4012
168
100
Frei Haus
ab € 1,5932*
€ 1,9932*
21 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,95*
ab € 1,4774*
€ 2,6874*
14 Tage
841
1
€ 6,99*
ab € 1,67*
€ 3,00*
2 Tage
unbekannt
1
€ 9,50*
ab € 1,87*
€ 3,29*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,9932*
€ 2,37191
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,5932*
€ 1,89591
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 199,32* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.