Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hochleistungsventilator RTV 20


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hochleistungsventilator RTV 20
Hochleistungsventilator RTV 20
Hochleistungsventilator RTV 20
Artikel-Nr.:
     4012-709100
Hersteller:
     Remko
Herst.-Nr.:
     1610720
EAN/GTIN:
     4026415146979
Suchbegriffe:
Entfeuchter
Entfeuchtungsgerät
Luftentfeuchter
Raumentfeuchter
Hochleistungsventilator RTV 20

• Gehäuse aus Kunststoff mit Tragegriff • 2 Ventilatorstufen für optimale Luftmenge • Wartungsarm , hohe Motorleistung und Pressung • Integrierter Betriebsstundenzähler • Aufstellbar in verschiedenen Positionen • Stapelbar • Universell einsetzbar für Teppich-trocknung, Wasserschadensanierung, Hohlraumtrocknung und Bautrocknung Hinweis: Schlauchlänge bis max. 30 m möglich.

Weitere Informationen:
Ausführung:
Turbo-Ventilator
Elektrischer Anschluss:
230V /1~/50 Hz
Leistungsaufnahme max.:
500 W
Stromaufnahme max.:
2,3 A
Luftleistung: 2-stufig:
1200/1800 m³/h
Pressung max.:
310 Pa
Breite:
310 mm
Höhe:
430 mm
Tiefe:
380 mm
Gewicht:
10,5 kg
Ursprungsland:
VR China
Markenname:
Remko
Herstellername:
Remko GmbH & Co. KG
Herstellerartikelnummer:
1610720
Angebote (23)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
17 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 221,30*
€ 260,50*
1 Tag
28
Frei Haus
ab € 229,04*
€ 266,14*
Frei Haus
ab € 233,42*
€ 266,78*
Lager 4012
28
Frei Haus
ab € 235,75*
€ 270,44*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 242,02*
€ 277,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 270,44*
€ 321,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 268,63*
€ 319,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 256,82*
€ 305,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 246,63*
€ 293,49
pro Stück
ab 500 Stück
€ 235,75*
€ 280,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.