Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sprossenstehleiter beids. 2x12 Sprossen AH 4,10m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sprossenstehleiter beids. 2x12 Sprossen AH 4,10m
Sprossenstehleiter beids. 2x12 Sprossen AH 4,10m
Sprossenstehleiter beids. 2x12 Sprossen AH 4,10m
Sprossenstehleiter beids. 2x12 Sprossen AH 4,10m
Artikel-Nr.:
     4012-709276
Hersteller:
     Hymer-Leichtmetallbau
Herst.-Nr.:
     402324
EAN/GTIN:
     4019502339095
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter
Sprossenstehleiter, beidseitig begehbar

• Aluminium • Sprossen aus Walzprofil • Aluminium-Scharniere, verschraubt, auswechselbar • Spreitzsicherung durch hochfeste Perlongurte, 25 mm breit • Leiterfüße mit Holm verpresst

Weitere Informationen:
Anzahl Sprossen:
2 x 12
Holm ca.:
60 mm
Leiterlänge ca.:
3,44 m
Standhöhe ca.:
2,6 m
Reichhöhe ca.:
4,6 m
Gesamthöhe senkrecht ca.:
3,3 m
obere/untereBreite ca.:
340/715 mm
Schrittlänge ca.:
2,05 m
Gewicht ca.:
13,6 kg
Herstellerartikelnummer:
402324
Herstellername:
Hymer Leichtmetallbau GmbH & Co. KG
Markenname:
Hymer
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 221,87*
€ 269,12*
€ 4,90*
ab € 270,89*
€ 343,04*
3 Tage
4
Frei Haus
ab € 267,31*
€ 345,39*
7 Tage
4
Frei Haus
ab € 291,07*
€ 348,42*
Lager 4012
4
Frei Haus
ab € 291,83*
€ 351,43*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,43*
€ 418,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 342,02*
€ 407,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 326,85*
€ 388,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 321,87*
€ 383,03
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,83*
€ 347,28
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Hymer
0054008
ab € 5,51*
Zubehör
Hymer
005411
ab € 24,29*
Zubehör
Hymer
0050378
ab € 32,36*
Zubehör
Hymer
ab € 18,33*
Zubehör
Hymer
ab € 55,82*
Zubehör
Hymer
0054030
ab € 9,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.