Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FORTIS Hyd.Dehnspf.D69893A G2,5 HSK-A63 8x150mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
FORTIS Hyd.Dehnspf.D69893A G2,5 HSK-A63 8x150mm
FORTIS Hyd.Dehnspf.D69893A G2,5 HSK-A63 8x150mm
FORTIS Hyd.Dehnspf.D69893A G2,5 HSK-A63 8x150mm
FORTIS Hyd.Dehnspf.D69893A G2,5 HSK-A63 8x150mm
FORTIS Hyd.Dehnspf.D69893A G2,5 HSK-A63 8x150mm
FORTIS Hyd.Dehnspf.D69893A G2,5 HSK-A63 8x150mm
FORTIS Hyd.Dehnspf.D69893A G2,5 HSK-A63 8x150mm
FORTIS Hyd.Dehnspf.D69893A G2,5 HSK-A63 8x150mm
FORTIS Hyd.Dehnspf.D69893A G2,5 HSK-A63 8x150mm
FORTIS Hyd.Dehnspf.D69893A G2,5 HSK-A63 8x150mm
Artikel-Nr.:
     4012-709367
Hersteller:
     Fortis
Herst.-Nr.:
     4317784751285
EAN/GTIN:
     4317784751285
Suchbegriffe:
Dehnspannfutter DIN 69893
Hydro-Dehnspannfutter DIN 69893
Schrumpffutter DIN 69893
Hydro-Dehnspannfutter

• ISO 12164-1 (DIN 69893), Form A
• Mit Kühlkanal
• Kegelwinkel-Toleranz AT3
• Rundlaufgenauigkeit 0,003 mm bei 2,5xD
• Ballufchip-Bohrung
• Gewuchtet G2,5 / 25.000 min-1

Weitere Informationen:
Kegelschaft:
HSK-A63
Aufnahme-Ø:
8 mm
Abgesetzter-Ø:
28 mm
Kopf-Ø:
50 mm
Auskraglänge:
150 mm
Marke:
FORTIS
Weitere Suchbegriffe: Hydrodehnspannfutter, Spannfutter
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 182,93*
€ 222,76*
13 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 179,41*
€ 222,77*
19 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 215,78*
€ 266,16*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 222,76*
€ 265,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 219,90*
€ 261,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 211,11*
€ 251,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 193,77*
€ 230,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 182,93*
€ 217,69
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.