Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Vliesband Nylon/Korund 13x 610 mm K100 VSM


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Vliesband Nylon/Korund 13x 610 mm K100 VSM
Vliesband Nylon/Korund 13x 610 mm K100 VSM
Artikel-Nr.:
     4012-709862
Hersteller:
     VSM
Herst.-Nr.:
     752682
EAN/GTIN:
     4018875526828
Suchbegriffe:
Holz-Schleifband
Lack-Schleifband
Metall-Schleifband
Endlos-Schleifband
Vlies-Schleifgewebeband, Abmessung 13 x 610 mm

KV707X
Ausführung: Kunstharzgebundenes Vlies mit Korundkorn (A) auf flexiblem Gewebe. Mit sehr guter Kornhaftung, langer Standzeit, niedrigem Anpressdruck und sehr guter Anpassungsfähigkeit. Wasser- und emulsionsfest.

Anwendung: Für die Bearbeitung von legiertem und unlegiertem Stahl sowie NE-Metallen auf Bandschleifmaschinen. Ideal zum Entfernen von Roststellen und Altlacken sowie zur Verfeinerung (Finish) von Oberflächen.

Weitere Informationen:
Breite:
13 mm
Länge:
610 mm
Körnung:
100
Markenname:
VSM
Herstellername:
Vereinigte Schmirgel-u.Maschinen AG
Herstellerartikelnummer:
752682
Ursprungsland:
Italien
Weitere Suchbegriffe: Gewebeschleifband, Schleifband, Schleifvliesband, Vlies-Schleifband, Vliesband, schleifband 100x610, schleifvliesband, 87530100, Vlies, Vlies-Schleifgewebeband
Angebote (14)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
6 Tage
136
1
€ 4,79*
ab € 0,0148*
€ 0,0214*
Lager 4012
160
100
€ 4,90*
ab € 1,3858*
€ 1,6958*
3 Tage
160
100
Frei Haus
ab € 1,4539*
€ 1,8223*
2 Tage
160
1
€ 7,90*
ab € 1,52*
€ 2,16*
4 Tage
158
1
€ 4,30*
ab € 1,5526*
€ 2,2564*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,6958*
€ 2,018
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,5258*
€ 1,8157
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,4758*
€ 1,7562
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 1,3858*
€ 1,6491
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Mindestbestellmenge: 100 Stück ( entspricht € 169,58* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.