| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-709945 Herst.-Nr.: BK16GV EAN/GTIN: 4250077119280 |
| |
|
| | |
| Knotenkette nach DIN 5686
Ausführung Oberfläche galvanisch verzinkt. * d = Materialstärke, t = Ösen-Innen-Länge, b2 = Ösen-Außenbreite. Weitere Informationen: | | Maße dxtxb2*: | 1,6x23,0x7,0 mm | Belastbarkeit: | 88 kg | Bundlänge: | 30 m | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 30601803 |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | 30 | | pro Stück | € 4,95* | ab € 0,27* | € 0,45* | | | | | 17 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 4,30* | ab € 0,29* | € 0,50* | | | | | 26 Tage | | | 30 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 0,32* | € 0,54* | | | | | 13 Tage | | | 30 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 0,33* | € 0,86* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | pro Packung | € 6,90* | ab € 8,65* | € 12,09* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 30 Meter (ab € 0,28834* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|