Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Poloshirt Classic, Größe 2XL,rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Poloshirt Classic, Größe 2XL,rot
Poloshirt Classic, Größe 2XL,rot
Artikel-Nr.:
     4012-710147
Hersteller:
     James & Nicholson
Herst.-Nr.:
     4053901034700
EAN/GTIN:
     4053901034700
Suchbegriffe:
Herren-Poloshirt
Herrenpolo
Polohemd (Herren)
Poloshirt (Herren)
Herren-Polo-Shirt Classic JN070

Ausführung:
• Sehr feine Piqué-Qualität
• Sportlich geschnitten
• Polokragen und Armbündchen gestrickt
• Mit Seitenschlitz
• Doppelnähte an Schultern und Armausschnitt
• Knöpfe Ton in Ton
Material:
• Oberstoff: 100 % Baumwolle, ca. 195 g/m²
Größen:
• S–3XL
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
10
Frei Haus
ab € 8,69*
€ 11,38*
5 Tage
nicht lagernd
1
€ 4,30*
ab € 8,42*
€ 12,58*
Lager 4012
nicht lagernd
1
€ 6,90*
ab € 8,65*
€ 12,58*
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,58*
€ 14,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,55*
€ 13,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,28*
€ 13,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,65*
€ 10,29
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.