Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Dig. Nutenmessschieber 10-160mm HP


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Dig. Nutenmessschieber 10-160mm HP
Dig. Nutenmessschieber 10-160mm HP
Artikel-Nr.:
     4012-710220
Hersteller:
     Helios-Preisser
Herst.-Nr.:
     1352516
EAN/GTIN:
     4029713019648
Suchbegriffe:
Digital-Messschieber
Digitaler Messschieber
Digitalmessschieber
Innennuten-Messschieber
Digital-Innensicherungsnuten-Messschieber

Ausführung: Aus rostfreiem Stahl, mit Feststellschraube, Ziffernhöhe der LCD-Anzeige 7,5 mm, Datenausgang variabel RS 232, Digimatic und USB. Lieferung im Holzetui.

Funktionen: Ein- und automatische Ausschaltung, mm/Inch-Umschaltung, Tastensperre für eingestellte Nullposition, erneutes Nullsetzen nach dem Einschalten entfällt (Absolut-System), Reset (Nullsetzen) an jeder Position möglich, ± Preset-Funktion (Messwertvoreinstellung).

Anwendung: Zum Messen des Durchmessers von Eindrehungen und Einstichen, z. B. bei Innen-Sicherungsring.

Hinweis: Datenkabel Digimatic (Bestell-Nr. 4025 0004).
Datenkabel USB (Bestell-Nr. 4025 0003).
Datenkabel RS 232 auf Anfrage lieferbar.
Weitere Informationen:
Messbereich:
10–160 mm
Schnabellänge:
25 mm
a:
0,9 mm
b:
3 mm
Ablesung:
0,01 mm
Ablesung/inch:
0,0005
Markenname:
HELIOS-PREISSER
Herstellername:
HELIOS-PREISSER GmbH
Herstellerartikelnummer:
1352516
Ursprungsland:
Deutschland
Angebote (15)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 4012
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,77*
€ 364,73*
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 327,57*
€ 364,74*
8 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 318,51*
€ 365,11*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 331,26*
€ 367,16*
19 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 330,34*
€ 368,81*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 364,73*
€ 434,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 360,71*
€ 429,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 348,70*
€ 414,95
pro Stück
ab 10 Stück
€ 342,76*
€ 407,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 327,77*
€ 390,05
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.