| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-710263 Hersteller: k.A. Herst.-Nr.: k.A. EAN/GTIN: 4053569770200 |
| |
|
| | |
| "Kunststoff-Handpumpe JP-06 Pumpenkörper aus Polyethylen und PVC Geeignet für Wasser und leicht aggressive Chemikalien auf Wasserbasis. Für Kanister von 20 l bis zu 200-l-Fässer. Nach manueller Befüllung von Saugrohr und Schlauch fördert Pumpe selbstständig weiter. Technische Kenndaten Förderleistung: 0,2 l/Pumpvorgang, 18,5 l/min. bei Förderung als Siphonpumpe. Tauchtiefe: 850 mm. Tauchrohrdurchmesser: 25 mm. Gewindeadapter: G 2"". " Weitere Informationen: | | Made in Germany: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Manuelle Fasspumpen, handbetätigte Ölpumpe, Abfüllpumpe, Behälterpumpe, Container-Pumpe, Fasspumpen, Faßpumpen-Set, Pumpen-Set, Säure- und Laugenpumpe, Öl-Fasspumpe, Ölfasspumpe, drehkolbenpumpe, 30104303, Kunststoff-Handpumpe JP-06 |
| | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 6,90* | ab € 28,47* | € 38,71* | | | | | | 19 Tage | | | | | € 4,30* | ab € 28,45* | € 39,92* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 31,36* | € 42,22* | | | | | 13 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 32,96* | € 44,06* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|