Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nova S - Stufen-Stehleiter 4 Stufen


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
mainImage
mainImage
detailImage
detailImage
detailImage
useImage
Artikel-Nr.:
     4012-710306
Hersteller:
     Zarges
Herst.-Nr.:
     42454
EAN/GTIN:
     4003866424542
Suchbegriffe:
Alu-Stehleiter
Alu-Leiter
Aluminium-Leiter
Aluminiumleiter

Nova S - Stufen-Stehleiter 4 Stufen

Der Klassiker für sicheren Stand und bequemes Arbeiten mit praktischer Ablageschale und hochstabiler, patentierter Stufen-Holm-Verbindung.

  • Stufen mit 80 mm tiefen Auftrittsflächen.
  • Großflächige Standplattform mit rutschsicherer Riffelung.
  • Praktische Ablageschale mit viel Platz für Werkzeug und Kleinteile.
  • Patentierte Stufenkonstruktion: robust, stabil, dauerhaft, gebördelte Stufen-Holm-Verbindung.
  • Optimale Stabilität der Plattform durch Alu-Strangpressprofil.
  • Zwei Brückenheber aus Strangpressprofil.
  • Fester Stand durch rutschsichere Kunststoffschuhe.
  • Geschlossenes Stufenprofil und integriertes Führungsrohr.

Entspricht der Norm EN 131 professional.

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
2,85 m
Belastung:
150 kg
Gewicht:
5,8 kg
Grundfläche:
0,84 x 0,44 m
Holmhöhe Steig-/Stützteil:
48 / 48 mm
Leiterlänge:
1,57 m
Länge als Arbeitsbühne:
250 mm
Plattformbreite:
250 mm
Plattformhöhe:
0,83 m
Sprossen-/Stufenabstand senkrecht:
216 mm
Stufenanzahl einschl. Plattform:
4
Stufentiefe:
80 mm
senkrechte Leiterhöhe:
1,43 m
untere, äußere Breite:
0,44 m
Angebote (22)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
14 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 105,57*
€ 134,68*
Lager 4012
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 109,05*
€ 134,68*
6 Tage
unbekannt
€ 7,90*
ab € 112,02*
€ 139,11*
12 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 115,37*
€ 143,20*
10 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 116,62*
€ 146,61*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 4012
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 134,68*
€ 160,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,60*
€ 158,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 128,30*
€ 152,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 120,73*
€ 143,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 109,05*
€ 129,77
pro Stück
Lagerstand: Lager 4012
Versand: Lager 4012
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,90*
ab € 60,00*
€ 5,90*
ab € 120,00*
€ 4,90*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.