Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-710419 Herst.-Nr.: 212102 EAN/GTIN: 4003801006260 |
| |
|
| | |
| ";Rollhocker Metall • Beweglich durch drei auf Stahlfedern gelagerte Gleitrollen, bei Belastung unverrückbar • Pulverbeschichtetes Metall • Trittstufen mit rutschfestem Gummibelag versehen • Montage ohne Werkzeug • Oberteil und Unterteil lassen sich zusammenstecken " Weitere Informationen: | | Farbe: | rot | Tragkraft: | 150 kg | Höhe unbelastet: | 440 mm | Höhe belastet: | 430 mm | Ø oben/unten: | 295/435 mm | Herstellerartikelnummer: | 212102 | Herstellername: | Werner Dorsch GmbH | Markenname: | WEDO | Ursprungsland: | Taiwan |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Roll-Hocker, Rollhocker, Rolltritt, Rolltritthocker, Tritthocker, wedo rollhocker rot, wedo fußbank, elefantenfuß, 30761111, Hocker, Schemel, Sitz, Sitzmöbel, Stuhl |
| | |
| | | Angebote (41) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | 3 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 39,88* | € 48,40* | | | | | 1 Tag | | | 1 | | € 5,45* | ab € 40,16* | € 48,44* | | | | | 5 Tage | | | 1 | | € 5,99* | ab € 40,54* | € 49,49* | | | | | 1 Tag | | | 2 | | Frei Haus | ab € 40,30* | € 50,71* | | | | Lager 4012 | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 52,36* | € 62,51* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|