| |
|
| Artikel-Nr.: 4012-710433 Herst.-Nr.: 18211672 EAN/GTIN: 4006325506650 |
| |
|
| | |
| ";Kohlendioxid-Feuerlöscher KS 5 SE • Rückstandsfrei löschen mit dem Löschmittel CO2 • Kohlendioxid ist ca. 1,5-mal schwerer als Luft, es breitet sich vom Boden her über einen Flammenbrand aus und verhindert den Zutritt von Sauerstoff • Gezielter Einsatz für die Brandklasse B (Brände von flüssigen/flüssig werdenden Stoffen, z. B. Benzin, Benzol, Öle, Fette, Lacke, Teer, Äther, Alkohol, Stearin, Paraffin) • Mit Wandhalter • Aluminiumzylin der < br> • Einsatzbereiche : Elektrische Anlagen, EDV-Zentren sow ie L ager mit bre nnbaren Flüssigk eite n • Z ugel ass en f ür De utschland und Öster reich • Zu Weitere Informationen: | | Löschleistung nach DIN EN 3: | 89B | Löschmitteleinheiten (LE): | 5 | Löschmittelinhalt: | 5 kg | Funktionsdauer: | 13,5 sec | Spritzweite: | ca.4–5 m | Gewicht: | ca. 12,5 kg | Herstellerartikelnummer: | 18211672 | Herstellername: | GLORIA GmbH | Markenname: | GLORIA | Ursprungsland: | Europ. Gemein. |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (14) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 4012 | | | | | | € 4,90* | ab € 116,45* | € 144,33* | | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 116,29* | € 144,34* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 115,54* | € 147,90* | | | | | 2 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 123,47* | € 151,66* | | | | | | | | | | € 4,95* | ab € 125,21* | € 164,18* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 4012 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 4012 | | Versand: Lager 4012 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 6,90* | | ab € 60,00* | € 5,90* | | ab € 120,00* | € 4,90* | | ab € 175,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 4012 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|